AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 1761シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64464664
品番
1761-WH-4L
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
強力三重環縫仕様です。
フロントファスナー仕様です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ホワイト
サイズ
4L
身長(cm)
182〜187
肩幅(cm)
53
胸囲(cm)
128
ウエスト(cm)
113
股下(cm)
84
混率(%)
綿100
仕様
強力三重環縫
トラスコ品番
136-8017