AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 1762シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64464707
品番
1762-NB-L
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
強力三重環縫仕様です。
フロントファスナー仕様です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ネイビーブルー
サイズ
L
身長(cm)
167〜172
肩幅(cm)
47
胸囲(cm)
116
ウエスト(cm)
93
股下(cm)
72
混率(%)
綿100
仕様
強力三重環縫
トラスコ品番
136-7871