AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 1762シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
LL
注文コード
64464716
品番
1762-NB-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,600
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
強力三重環縫仕様です。
フロントファスナー仕様です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ネイビーブルー
サイズ
LL
身長(cm)
172〜177
肩幅(cm)
49
胸囲(cm)
120
ウエスト(cm)
98
股下(cm)
76
混率(%)
綿100
仕様
強力三重環縫
トラスコ品番
137-1062