つなぎ服 1762シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64464725 品番 1762-NB-3L
参考基準価格(税別)¥14,190 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

強力三重環縫仕様です。
フロントファスナー仕様です。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ネイビーブルー サイズ3L 身長(cm)177〜182 肩幅(cm)51 胸囲(cm)124 ウエスト(cm)108 股下(cm)80 混率(%)綿100 仕様強力三重環縫 トラスコ品番137-0753

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする