AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 2200シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64464759
品番
2200-SB-M
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
日本製生地を使用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
スカイブルー
サイズ
M
身長(cm)
162〜167
肩幅(cm)
45
胸囲(cm)
112
ウエスト(cm)
86
股下(cm)
68
袖丈(cm)
54
混率(%)
綿100
トラスコ品番
137-0322