AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 2200シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64464786
品番
2200-SB-3L
参考基準価格(税別)
¥13,640
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
日本製生地を使用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
スカイブル-
サイズ
3L
身長(cm)
177〜182
肩幅(cm)
51
胸囲(cm)
124
ウエスト(cm)
106
股下(cm)
80
袖丈(cm)
60
混率(%)
綿100
トラスコ品番
136-9115