AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 2350シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64464838
品番
2350-SG-LL
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
両足にカーゴポケットを採用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
シルバーグレー
サイズ
LL
身長(cm)
172〜177
肩幅(cm)
50
胸囲(cm)
122
ウエスト(cm)
102
股下(cm)
78
袖丈(cm)
60
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
帯電防止織物使用、カーゴポケット付き
トラスコ品番
137-1141