つなぎ服 2350シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64464865 品番 2350-SG-5L
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

両足にカーゴポケットを採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
シルバーグレー サイズ5L 身長(cm)187〜192 肩幅(cm)56 胸囲(cm)134 ウエスト(cm)114 股下(cm)84 袖丈(cm)66 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様帯電防止織物使用、カーゴポケット付き トラスコ品番136-8274

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする