AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 2350シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64464883
品番
2350-NB-M
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
両足にカーゴポケットを採用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ネイビーブルー
サイズ
M
身長(cm)
162〜167
肩幅(cm)
46
胸囲(cm)
114
ウエスト(cm)
94
股下(cm)
74
袖丈(cm)
56
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
帯電防止織物使用、カーゴポケット付き
トラスコ品番
136-8484