つなぎ服 2350シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64464908 品番 2350-NB-LL
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

両足にカーゴポケットを採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ネイビーブルー サイズLL 身長(cm)172〜177 肩幅(cm)50 胸囲(cm)122 ウエスト(cm)102 股下(cm)78 袖丈(cm)60 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様帯電防止織物使用、カーゴポケット付き トラスコ品番136-6390

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする