AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 2500シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64465163
品番
2500-EG-BLL
参考基準価格(税別)
¥15,960
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
サイズ・カラー展開が豊富です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
アースグリーン
サイズ
BLL
身長(cm)
172〜177
肩幅(cm)
53
胸囲(cm)
134
ウエスト(cm)
120
股下(cm)
76
袖丈(cm)
60
混率(%)
綿100
仕様
強力三重環縫
トラスコ品番
136-7943
注意
※サイズに「B」が付く品番は通常の商品サイズより余裕をもったゆったりサイズになります。