つなぎ服 2500シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64465215 品番 2500-GO-3L
参考基準価格(税別)¥14,630 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

サイズ・カラー展開が豊富です。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ゴールド サイズ3L 身長(cm)177〜182 肩幅(cm)51 胸囲(cm)124 ウエスト(cm)105 股下(cm)80 袖丈(cm)62 混率(%)綿100 仕様強力三重環縫 トラスコ品番137-1309
注意
※サイズに「B」が付く品番は通常の商品サイズより余裕をもったゆったりサイズになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする