AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 2500シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64465303
品番
2500-SB-3L
参考基準価格(税別)
¥14,630
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
サイズ・カラー展開が豊富です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
スカイブルー
サイズ
3L
身長(cm)
177-182
肩幅(cm)
51
胸囲(cm)
124
ウエスト(cm)
105
股下(cm)
80
袖丈(cm)
62
混率(%)
綿100
仕様
強力三重環縫
トラスコ品番
136-7894
注意
※サイズに「B」が付く品番は通常の商品サイズより余裕をもったゆったりサイズになります。