AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 2500シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
スカイブルー
サイズ
B3L
注文コード
64465337
品番
2500-SB-B3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,320
この商品は
色・サイズ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ・カラー展開が豊富です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
スカイブルー
サイズ
B3L
身長(cm)
177〜182
肩幅(cm)
55
胸囲(cm)
144
ウエスト(cm)
130
股下(cm)
80
袖丈(cm)
62
混率(%)
綿100
仕様
強力三重環縫
トラスコ品番
137-1051
注意
※サイズに「B」が付く品番は通常の商品サイズより余裕をもったゆったりサイズになります。