AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 2600シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64465678
品番
2600-G2-SS
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ワンウォッシュ加工を施しています。
サイズ展開が豊富です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
チャコールグレー
サイズ
SS
身長(cm)
152〜157
肩幅(cm)
45
胸囲(cm)
108
ウエスト(cm)
84
股下(cm)
65
袖丈(cm)
53
混率(%)
綿100
仕様
ワンウォッシュ加工
トラスコ品番
136-7985
注意
※サイズに「B」が付く品番は通常の商品サイズより余裕をもったゆったりサイズになります。