つなぎ服 2600シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64465784 品番 2600-NB-BLL
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ワンウォッシュ加工を施しています。
サイズ展開が豊富です。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ネイビーブルー サイズBLL 身長(cm)172〜177 肩幅(cm)57 胸囲(cm)135 ウエスト(cm)120 股下(cm)76 袖丈(cm)61 混率(%)綿100 仕様ワンウォッシュ加工 トラスコ品番137-0717
注意
※サイズに「B」が付く品番は通常の商品サイズより余裕をもったゆったりサイズになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする