AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 2670シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64465809
品番
2670-OD-S
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥9,339
販売価格(税別)
¥
8,490
バスケットに入れる
胸ポケット上部には、ベージュカラーのラインテープを採用。
ゆったりサイズです。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
オーディ
サイズ
S
身長(cm)
157〜162
肩幅(cm)
46
胸囲(cm)
110
ウエスト(cm)
94
股下(cm)
72
袖丈(cm)
54
混率(%)
綿100
仕様
強力三重環縫
トラスコ品番
136-7965