AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 2670シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64465976
品番
2670-NB-LL
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥9,339
販売価格(税別)
¥
8,490
バスケットに入れる
胸ポケット上部には、ベージュカラーのラインテープを採用。
ゆったりサイズです。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ネイビーブルー
サイズ
LL
身長(cm)
172〜177
肩幅(cm)
52
胸囲(cm)
122
ウエスト(cm)
106
股下(cm)
78
袖丈(cm)
60
混率(%)
綿100
仕様
強力三重環縫
トラスコ品番
136-8744