つなぎ服 2670シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64465985 品番 2670-NB-3L
参考基準価格(税別)¥13,530 販売価格(税込) ¥9,889
販売価格(税別)
8,990

胸ポケット上部には、ベージュカラーのラインテープを採用。
ゆったりサイズです。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ネイビーブルー サイズ3L 身長(cm)177〜182 肩幅(cm)54 胸囲(cm)126 ウエスト(cm)110 股下(cm)80 袖丈(cm)62 混率(%)綿100 仕様強力三重環縫 トラスコ品番137-0779

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする