AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 2670シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64465994
品番
2670-NB-4L
参考基準価格(税別)
¥14,760
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
胸ポケット上部には、ベージュカラーのラインテープを採用。
ゆったりサイズです。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ネイビーブルー
サイズ
4L
身長(cm)
182〜187
肩幅(cm)
56
胸囲(cm)
130
ウエスト(cm)
114
股下(cm)
82
袖丈(cm)
64
混率(%)
綿100
仕様
強力三重環縫
トラスコ品番
136-8062