つなぎ服 2670シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64466003 品番 2670-NB-5L
参考基準価格(税別)¥14,760 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900

胸ポケット上部には、ベージュカラーのラインテープを採用。
ゆったりサイズです。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ネイビーブルー サイズ5L 身長(cm)187〜192 肩幅(cm)58 胸囲(cm)134 ウエスト(cm)118 股下(cm)84 袖丈(cm)66 混率(%)綿100 仕様強力三重環縫 トラスコ品番137-1338

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする