つなぎ服 3650シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64466195 品番 3650-SB-3L
参考基準価格(税別)¥12,320 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

右胸には、携帯電話がすっぽり入るポケットをご用意しています。
物落ちを防ぐオーバーフラップ付きです。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
スカイブルー サイズ3L 身長(cm)177〜182 肩幅(cm)56 胸囲(cm)130 ウエスト(cm)110 股下(cm)80 袖丈(cm)62 混率(%)綿60・ポリエステル40 仕様背中・脇部ノーフォークを採用 トラスコ品番136-8657

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする