つなぎ服 3650シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64466238 品番 3650-BL-M
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

右胸には、携帯電話がすっぽり入るポケットをご用意しています。
物落ちを防ぐオーバーフラップ付きです。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ブルー サイズM 身長(cm)162〜167 肩幅(cm)50 胸囲(cm)118 ウエスト(cm)98 股下(cm)74 袖丈(cm)56 混率(%)綿60・ポリエステル40 仕様背中・脇部ノーフォークを採用 トラスコ品番136-8709

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする