AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 3650シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64466247
品番
3650-BL-L
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
右胸には、携帯電話がすっぽり入るポケットをご用意しています。
物落ちを防ぐオーバーフラップ付きです。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ブルー
サイズ
L
身長(cm)
167〜172
肩幅(cm)
52
胸囲(cm)
122
ウエスト(cm)
102
股下(cm)
76
袖丈(cm)
58
混率(%)
綿60・ポリエステル40
仕様
背中・脇部ノーフォークを採用
トラスコ品番
137-1315