AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 3670シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64466423
品番
3670-NB-L
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥10,659
販売価格(税別)
¥
9,690
バスケットに入れる
綿100%で風合いが抜群です。
ワンウオッシュ加工です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ネイビーブルー
サイズ
L
身長(cm)
167〜172
肩幅(cm)
50
胸囲(cm)
118
ウエスト(cm)
106
股下(cm)
76
袖丈(cm)
58
混率(%)
綿100
仕様
強力三重環縫、ゆったりサイズ
トラスコ品番
824-6042