つなぎ服 3850シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64466579 品番 3850-GR-L
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

サイズ・カラー展開が豊富です。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
グリ-ン サイズL 身長(cm)167〜172 胸囲(cm)116 ウエスト(cm)91 股下(cm)74 混率(%)綿100 仕様形態安定加工 トラスコ品番137-1086

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする