つなぎ服 3900シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64466719 品番 3900-OR-L
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900

ファスナーが衿の端まで付いているので、首もとをガードし、寒さをやわらげることができます。
ひじ部の生地を二重にすることで耐久性が増しています。
腰部にはウエストのサイズを自由に調整できる大型マジックテープを採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
オレンジ サイズL 身長(cm)167〜172 肩幅(cm)50 胸囲(cm)118 ウエスト(cm)106 股下(cm)76 袖丈(cm)58 混率(%)綿100 仕様日清紡メモライズ加工、バイオウォッシュ加工 トラスコ品番136-7886
注意
※多少色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする