つなぎ服 3900シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64466816 品番 3900-K2-4L
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900

ファスナーが衿の端まで付いているので、首もとをガードし、寒さをやわらげることができます。
ひじ部の生地を二重にすることで耐久性が増しています。
腰部にはウエストのサイズを自由に調整できる大型マジックテープを採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
カ-キ サイズ4L 身長(cm)182〜187 肩幅(cm)56 胸囲(cm)130 ウエスト(cm)118 股下(cm)82 袖丈(cm)64 混率(%)綿100 仕様日清紡メモライズ加工、バイオウォッシュ加工 トラスコ品番137-1322
注意
※多少色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする