つなぎ服 5650シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64467559 品番 5650-SG-M
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

胸ポケットには物落ちを防ぐファスナー付きと携帯電話などを入れておけるミニポケットとのダブルタイプを採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
シルバーグレー サイズM 身長(cm)162〜167 肩幅(cm)46 胸囲(cm)74 ウエスト(cm)90 股下(cm)74 混率(%)綿70・ポリエステル30 仕様シキボウTWOACER使用 トラスコ品番136-6393

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする