AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 5650シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64467726
品番
5650-MB-3L
参考基準価格(税別)
¥15,070
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
胸ポケットには物落ちを防ぐファスナー付きと携帯電話などを入れておけるミニポケットとのダブルタイプを採用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
マリンブルー
サイズ
3L
身長(cm)
177〜182
肩幅(cm)
52
胸囲(cm)
80
ウエスト(cm)
102
股下(cm)
80
混率(%)
綿70・ポリエステル30
仕様
シキボウTWOACER使用
トラスコ品番
136-8536