AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 5910シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビーブルー
サイズ
LL
注文コード
64467857
品番
5910-NB-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
吸汗速乾生地を採用しています。
特殊カッティング「ムービングカット」で腕の上げ下ろしがスムーズです。
帯電防止素材使用です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ネイビーブルー
サイズ
LL
身長(cm)
172〜177
肩幅(cm)
52
胸囲(cm)
126
ウエスト(cm)
106
股下(cm)
78
袖丈(cm)
59
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
クラボウムービンカットR
トラスコ品番
137-0809