AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 5910シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64467866
品番
5910-NB-3L
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
吸汗速乾生地を採用しています。
特殊カッティング「ムービングカット」で腕の上げ下ろしがスムーズです。
帯電防止素材使用です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ネイビ-ブル-
サイズ
3L
身長(cm)
177〜182
肩幅(cm)
54
胸囲(cm)
130
ウエスト(cm)
110
股下(cm)
80
袖丈(cm)
61
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
クラボウムービンカットR
トラスコ品番
136-9443