つなぎ服 5910シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64467884 品番 5910-NB-5L
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

吸汗速乾生地を採用しています。
特殊カッティング「ムービングカット」で腕の上げ下ろしがスムーズです。
帯電防止素材使用です。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ネイビーブルー サイズ5L 身長(cm)187〜192 肩幅(cm)58 胸囲(cm)138 ウエスト(cm)118 股下(cm)84 袖丈(cm)65 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様クラボウムービンカットR トラスコ品番137-0870

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする