AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 5910シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64467893
品番
5910-BC-S
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
吸汗速乾生地を採用しています。
特殊カッティング「ムービングカット」で腕の上げ下ろしがスムーズです。
帯電防止素材使用です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ブラック
サイズ
S
身長(cm)
157〜162
肩幅(cm)
46
胸囲(cm)
114
ウエスト(cm)
94
股下(cm)
72
袖丈(cm)
53
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
クラボウムービンカットR
トラスコ品番
137-1205