AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 5910シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64467945
品番
5910-BC-4L
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
吸汗速乾生地を採用しています。
特殊カッティング「ムービングカット」で腕の上げ下ろしがスムーズです。
帯電防止素材使用です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ブラック
サイズ
4L
身長(cm)
182〜187
肩幅(cm)
56
胸囲(cm)
134
ウエスト(cm)
114
股下(cm)
82
袖丈(cm)
63
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
クラボウムービンカットR
トラスコ品番
136-9870