AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 5910シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64467997
品番
5910-RB-LL
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
吸汗速乾生地を採用しています。
特殊カッティング「ムービングカット」で腕の上げ下ろしがスムーズです。
帯電防止素材使用です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ロイヤルブルー
サイズ
LL
身長(cm)
172〜177
肩幅(cm)
52
胸囲(cm)
126
ウエスト(cm)
106
股下(cm)
78
袖丈(cm)
59
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
クラボウムービンカットR
トラスコ品番
136-9836