つなぎ服 5910シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ロイヤルブルー サイズ3L 注文コード64468006 品番5910-RB-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,880
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

吸汗速乾生地を採用しています。
特殊カッティング「ムービングカット」で腕の上げ下ろしがスムーズです。
帯電防止素材使用です。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ロイヤルブルー サイズ3L 身長(cm)177〜182 肩幅(cm)54 胸囲(cm)130 ウエスト(cm)110 股下(cm)80 袖丈(cm)61 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様クラボウムービンカットR トラスコ品番136-9397

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする