AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 5950シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64468058
品番
5950-NV-LL
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
特殊カッティング「ムービングカット」で腕の上げ下ろしがスムーズです。
帯電防止素材使用です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ネイビーブルー
サイズ
LL
身長(cm)
172〜177
肩幅(cm)
52
胸囲(cm)
126
ウエスト(cm)
106
股下(cm)
78
総丈(cm)
162
適応胴囲(cm)
106
着丈(cm)
51
材質
綿60%、ポリエステル40%
トラスコ品番
824-6136