つなぎ服 5960シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64468313 品番 5960-RB-L
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

特殊カッティング「ムービングカット」で腕の上げ下ろしがスムーズです。
帯電防止素材使用です。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ロイヤルブルー サイズL 身長(cm)167〜172 肩幅(cm)50 胸囲(cm)122 ウエスト(cm)102 股下(cm)76 袖丈(cm)57 混率(%)綿75・ポリエステル25 仕様クラボウムービンカットR トラスコ品番136-9796

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする