つなぎ服 6000シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64468374 品番 6000-SB-M
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ゴミや埃を吸いつ付けにくい適度な通気性と、塵を通さないフィルター効果を保ちます。
帯電防止素材使用です。

スカイブルー サイズM 身長(cm)162〜167 胸囲(cm)72 ウエスト(cm)90 股下(cm)72 裄丈(cm)79 混率(%)ポリエステル100 仕様ユニチカ スカイアップ-7R採用 用途塗装作業やクリーンな作業環境に。 トラスコ品番136-9157
注意
※この商品には脇ポケット、後ろポケットは付いておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする