AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 6000シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64468383
品番
6000-SB-L
販売期限:
2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ゴミや埃を吸いつ付けにくい適度な通気性と、塵を通さないフィルター効果を保ちます。
帯電防止素材使用です。
色
スカイブルー
サイズ
L
身長(cm)
167〜172
胸囲(cm)
74
ウエスト(cm)
94
股下(cm)
74
裄丈(cm)
82
混率(%)
ポリエステル100
仕様
ユニチカ スカイアップ-7R採用
用途
塗装作業やクリーンな作業環境に。
トラスコ品番
137-0906
注意
※この商品には脇ポケット、後ろポケットは付いておりません。