AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 6000シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
4L
注文コード
64468417
品番
6000-SB-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,200
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ゴミや埃を吸いつ付けにくい適度な通気性と、塵を通さないフィルター効果を保ちます。
帯電防止素材使用です。
色
スカイブルー
サイズ
4L
身長(cm)
182〜187
胸囲(cm)
84
ウエスト(cm)
106
股下(cm)
84
裄丈(cm)
91
混率(%)
ポリエステル100
仕様
ユニチカ スカイアップ-7R採用
用途
塗装作業やクリーンな作業環境に。
トラスコ品番
137-0062
注意
※この商品には脇ポケット、後ろポケットは付いておりません。