つなぎ服 6550シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64468654 品番 6550-GR-M
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

携帯電話がすっぽり入るポケットを胸ポケットとは別にご用意しています。
帯電防止素材使用です。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
グリーン サイズM 身長(cm)162〜167 肩幅(cm)46 胸囲(cm)112 ウエスト(cm)90 股下(cm)76 袖丈(cm)56 混率(%)綿70・ポリエステル30 仕様シキボウTWOACER使用 トラスコ品番137-0824
注意
※サイズに「B」が付く品番は通常の商品サイズより余裕をもったゆったりサイズになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする