AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 6550シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64468785
品番
6550-NB-4L
参考基準価格(税別)
¥17,640
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
携帯電話がすっぽり入るポケットを胸ポケットとは別にご用意しています。
帯電防止素材使用です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ネイビーブルー
サイズ
4L
身長(cm)
182〜187
肩幅(cm)
54
胸囲(cm)
128
ウエスト(cm)
106
股下(cm)
84
袖丈(cm)
64
混率(%)
綿70・ポリエステル30
仕様
シキボウTWOACER使用
トラスコ品番
136-9825
注意
※サイズに「B」が付く品番は通常の商品サイズより余裕をもったゆったりサイズになります。