AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 6800シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64468934
品番
6800-EM-L
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ラグラン袖で上半身の動きがスムーズです。
帯電防止素材使用です。
サイズが豊富です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
エメラルドグリーン
サイズ
L
身長(cm)
167〜172
胸囲(cm)
116
ウエスト(cm)
94
股下(cm)
74
裄丈(cm)
82
混率(%)
ポリエステル65、綿35
仕様
前開き部分ファスナー式、強力三重環縫い
トラスコ品番
824-6143
注意
※サイズに「B」が付く品番は通常の商品サイズより余裕をもったゆったりサイズになります。