つなぎ服 7500シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64469004 品番 7500-EG-S
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900

カラフルなユニフォームと合わせてカラーコーディネイトをお楽しみください。
帯電防止織物を使用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
アースグリーン サイズS 身長(cm)157〜162 肩幅(cm)44 胸囲(cm)108 ウエスト(cm)81 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様帯電防止織物使用 トラスコ品番136-9387

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする