AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 7500シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64469196
品番
7500-OR-4L
参考基準価格(税別)
¥18,480
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
カラフルなユニフォームと合わせてカラーコーディネイトをお楽しみください。
帯電防止織物を使用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
オレンジ
サイズ
4L
身長(cm)
182〜187
肩幅(cm)
54
胸囲(cm)
128
ウエスト(cm)
101
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
帯電防止織物使用
トラスコ品番
136-9340