つなぎ服 7500シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64469415 品番 7500-SB-5L
参考基準価格(税別)¥18,480 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900

カラフルなユニフォームと合わせてカラーコーディネイトをお楽しみください。
帯電防止織物を使用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
スカイブルー サイズ5L 身長(cm)187〜192 肩幅(cm)56 胸囲(cm)132 ウエスト(cm)105 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様帯電防止織物使用 トラスコ品番137-0329

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする