つなぎ服 8400シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64470124 品番 8400-GR-S
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

衿のフチにカラーのラインを配置することで、衿元をおしゃれに引き締めます。
横ストレッチ素材を採用することで、約12%伸びます。
帯電防止織物を使用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
グリ-ン サイズS 身長(cm)157〜162 肩幅(cm)44 胸囲(cm)110 ウエスト(cm)90 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様横ストレッチ素材使用 トラスコ品番136-9359

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする