つなぎ服 8700シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 カ-キ サイズM 注文コード64470343 品番8700-K2-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

ストライプ柄のつなぎ服です。
胸ポケットには通常タイプと、ペンなどを入れるのに便利なミニタイプが付いています。
背面にはノーフォークを採用し、腕の引きつりを軽減します。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
カ-キ サイズM 身長(cm)162〜167 肩幅(cm)46 胸囲(cm)114 ウエスト(cm)94 混率(%)綿65・ポリエステル35 仕様帯電防止織物使用 トラスコ品番137-0321

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする